Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 019251650 Copiado!

    Parafuso Sextavado Rosca Soberba DIN571 5/16" x 50mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 019251650 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN571;
    - Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);
    - Classe de Resistência: N/A;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: Soberba;
    - Ponta: N/A;
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 019251650
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 5,36mm
    Cabeça Sextavada
    Rosca Soberba
    Tipo Rosca Parcial
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Acabamento Zincado Branco
    Chaves 1/2"
    Comprimento Total 50mm
    Norma DIN571
    Composições Embalagem com 200 Unidades
    Diâmetro da Rosca 5/16"
    Modo de uso Bucha de 10mm
    Código de barras 7891799314415
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade