Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
- Norma: DIN 7337;
- Material do Mandril: Aço Galvanizado;
- Material do corpo: Alumínio.
Aplicações:
- Montagem e fixação de esquadrias, box de banheiro, chapas metálicas, eletrodomésticos, calhas, entre outros.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 09373 6 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 3,0 x 6,0mm |
Altura da Cabeça | 1,1mm |
Diâmetro da Cabeça | 6,4mm |
Material | Alumínio |
Norma | DIN 7337 |
Composição | Embalagem com 1000 Unidades |
Código de barras | 7891799026455 |
Ficha Técnica | Download |