Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 472;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado.
Dureza
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
- Norma: DIN 472;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado.
Dureza
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 043923 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 2mm |
Acabamento | Fosfatizado |
Espessura | 1,2mm |
Diâmetro Nominal do Eixo | 23mm |
Material | Aço Mola |
Norma | DIN 472 |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Diâmetro Externo | 24,6mm |
Pressão | 1385kgf |
Código de barras | 7891799010775 |
Ficha Técnica | Download |