Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892561401 Copiado!

    Silicone Acético Cozinha e Sanitário Incolor 280ml - Wurth - 0892561401 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Silicone Acético Sanitários e Cozinhas é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no are forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente a os raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Especialmente desenvolvidos para aplicações em box de banheiro de alumínio, lavatórios cerâmicos, vasos sanitários, vedação entre pias cerâmicas e azulejo.

    Características:

    - Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
    - Vedante de baixo módulo;
    - Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
    - Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
    - Não contrai de volume após curado.

    Aplicações:

    - Indicado para vedação de box de banheiro, lavatórios cerâmicos, vasos sanitários, vedação entre pias cerâmicas e azulejo;
    - Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
    - Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
    - Não utilizar em materiais de origem calcária como: reboco, concreto, cimentos fibrosos, dentre outros;
    - Não utilizar para vedação de aquários;
    - Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
    - Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
    - Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
    - Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
    - Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
    - Não indicado para utilização em pedras naturais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892561401
    Formação de Pele 15min
    Densidade 1,00 g/cm³
    Máxima Elongação 375%
    Cor Incolor
    Resistência à Tração 0,66 MPa
    Dureza Shore 30
    Tempo de Cura Total 24 horas/5mm
    Composições Unitário
    Odor Ácido Acético (Vinagre)
    Estado Físico Pastoso
    Código de barras 7891799499952
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade