| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade.
Aplicações:
- Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem;
- Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas;
- Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.
Modo de Usar:
- Não sai com a lavagem;
- Maior duração da lubrificação;
- Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade.
Aplicações:
- Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem;
- Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas;
- Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.
Modo de Usar:
- Não sai com a lavagem;
- Maior duração da lubrificação;
- Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 08934011 |
| Temperatura de Trabalho | 10°C à +75°C |
| Cor | Marrom esverdeado |
| Embalagem | 1kg |
| Ponto de Gota | 95°C |
| Viscosidade | 70 à 120cSt |
| Consistência | 2 NLGI |
| Penetração | 265 à 298mm/10 |
| Código de barras | 7891799357511 |
| FISPQ/FDS | Download |