| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca em aço de alta qualidade, para furação pré-aplicação de dobradiças e ferragens, para uso em madeiras diversas. Pode ser utilizado em furadeira manual ou de bancada.
Aplicações:
- Indicado para colocação de: dobradiças, big fix, tambores de mini-fix, rafix, etc;
- Pode ser utilizada com furadeiras de bancada ou manual.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento;
- Longa vida útil;
- Ótimo acabamento do furo.
Broca em aço de alta qualidade, para furação pré-aplicação de dobradiças e ferragens, para uso em madeiras diversas. Pode ser utilizado em furadeira manual ou de bancada.
Aplicações:
- Indicado para colocação de: dobradiças, big fix, tambores de mini-fix, rafix, etc;
- Pode ser utilizada com furadeiras de bancada ou manual.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento;
- Longa vida útil;
- Ótimo acabamento do furo.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0650135 |
| Diâmetro de Corte | 35mm |
| Produtos Associados | Brocas HSS; Dobradiças; Corrediças; Conectores VB/ Minifix |
| Materiais | Aço |
| Comprimento Total | 86mm |
| Comprimento da Haste | 70mm |
| Composições | Unitário |
| Haste | 10mm (diâmetro) |
| Código de barras | 7891799274603 |
| Ficha Técnica | Download |