Seller Image
Produto adicionado com sucesso O produto que você acaba de adicionar já se encontra no seu carrinho =)
Wurth | Cód. 0579581374 Copiado!

Disco Flap Red Line 178mm G40 Costado Fibra Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0579581374 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O disco Flap Red Line foi desenvolvido para trabalhos de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).

Características:

- Os discos Flap Red Line têm 90 folhas de lixa;
- Flaps de folha simples, compostos por mistura de grãos de Óxido de Alumínio;
- Versões com costado em nylon e em fibra de vidro;
- Disco com costado de formato côncavo;
- Ideal para trabalhos em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível em quatro medidas distintas de grãos para trabalhos que vão desde o desbaste até ao acabamento.

Aplicações:

- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).

Principais Vantagens:

- Grande capacidade de rendimento;
- Boa remoção de material;
- Alta durabilidade;
- Disco flap com 90 folhas de lixa.
Marca Wurth
Código do Produto 0579581374
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 22,22mm
Diâmetro do disco 178mm (7")
Produtos Associados Zinco Spray; Disco de Corte; Luvas; Óculos de Segurança.
Grão 40
Desenho Costado Côncavo
Costado Fibra
Material Óxido de Alumínio
Aplicação Desbaste Rápido
Composição Embalagem com 5 Peças
Rotação Máxima 8500 RPM
Código de barras 4053479132334
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade