| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 934;
- Material: Aço Inox AISI 304;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
- Norma: DIN 934;
- Material: Aço Inox AISI 304;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 03224 |
| Rosca | DIN 13 – MA (Rosca Grossa) |
| Materiais | Aço Inox AISI 304 |
| Chaves | 7mm |
| Altura | 3,2mm |
| Diâmetro | M4 |
| Norma | DIN 934 |
| Passo | 0,7mm |
| Composições | Embalagem com 50 Peças |
| Código de barras | 7891799150532 |
| Ficha Técnica | Download |