| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 982;
- Material: Aço carbono;
- Classe de Resistência: Classe 8;
- Acabamento: Polido;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
- Norma: DIN 982;
- Material: Aço carbono;
- Classe de Resistência: Classe 8;
- Acabamento: Polido;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 036810 15 |
| Rosca | DIN 13 – MA (Rosca Grossa) |
| Acabamento | Polido |
| Chaves | 17mm |
| Materiais | Aço Carbono |
| Altura | ~11,5mm |
| Diâmetro | M10 |
| Norma | DIN 982 |
| Passo | 1,5mm |
| Composições | Embalagem com 100 Peças |
| Classe de Resistência | Classe 8 |
| Código de barras | 7891799008581 |
| Ficha Técnica | Download |