Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0195003516 Copiado!

    Parafuso Cabeça Oval Cabeça Philips Niquelado 3,5 x 16mm Embalagem com 1000 Unidades - Wurth - 0195003516 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: N/A;
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: N/A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Oval;
    - Rosca: Auto Cortante Tipo Chipboard;
    - Acabamento: Niquelado.

    Aplicações:

    - Instalação de ferragens niqueladas como dobradiças e suportes de prateleiras com perfeito acabamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0195003516
    Aplicações Instalação de ferragens niqueladas como dobradiças e suportes de prateleiras com perfeito acabamento
    Cabeça Oval
    Altura da Cabeça 2,9mm
    Medidas 3,5 x 16mm
    Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Acabamento Niquelado
    Norma N/A
    Encaixe Philips
    Composições Embalagem com 1000 Peças
    Classe de Resistência N/A
    Código de barras 4056807191935
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade