Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0818004100 Copiado!

    Filme para Mascaramento 4 x 100m - Wurth - 0818004100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos. Fácil aplicação, rápido de se instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento. Filme com tratamento eletrostático, que garante maior aderência na carroceria do veículo. Possui um tratamento especial, que atrai os pigmentos, evitando a dispersão da névoa da pintura e faz com que a tinta não solte facilmente.

    Características:

    - Produzido em polietileno de alta densidade;
    - Disponível na cor branco translúcido;
    - Resistência a temperaturas de até 93°C por período de 1hora;
    - Possui tratamento eletrostático que faz com que o filme “molde” perfeitamente a superfície do veículo e tratamento exterior para que a névoa de tinta não solte do plástico;
    - É compatível com os mais modernos sistemas de pintura;
    - Excelente capacidade de impermeabilização e resistência;
    - Esse produto proporciona um mascaramento rápido e eficaz.

    Aplicações:

    - Indicado para o mascaramento do veículo, garantindo rapidez no serviço e grande capacidade de impermeabilização;
    - Pode ser usado para a proteção de cabines de pintura. Restrições ;
    - Evitar armazenar o filme diretamente em contato com o solo, para evitar a perda do tratamento eletrostático e consequentemente o poder de aderência.

    Principais Vantagens:

    - Efeito eletrostático que faz com que o filme “molde” a superfície;
    - Facilidade e rapidez na aplicação;
    - Mascaramento perfeito;
    - Economia de até 50% do tempo do mascaramento em relação ao de papel e/ou outros sistemas;
    - Efeito eletrostático;
    - Excelente impermeabilização e resistência contra furos;
    - Tratatamento específico que evita a dispersão da névoa da pintura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0818004100
    Produtos Associados Capa lisa para banco; Papel de mascaramento; Fita adesiva; Lixa Emerald
    Armazenamento 21°C e 50% de umidade relativa.
    Embalagem Rolo de 4 x 100m
    Resistência à Temperatura Até 93° (por 1 hora)
    Composições Unitário
    Código de barras 7891799495619
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade