Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714151150 Copiado!

    Soquete Manual Estriado Encaixe 1" 50mm - Wurth - 0714151150 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento polido;
    - Atende a norma DIN 3124.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar esse soquete em conjunto com chave de impacto pneumática.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714151150
    Produtos Associados Cabo de força T 1”; Extensão para soquete manual 1”; Rost Off.
    Materiais Aço Cromo Vanádio
    Acabamento Polido
    Comprimento Total 75mm
    Medida 50mm
    Norma DIN 3124
    Encaixe 1"
    Diâmetro Externo 74mm
    Composições Unitário
    Código de barras 7891799375744
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade