Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto Chave de impacto à bateria indicada para operações de aperto e desaperto em parafusos e porcas.
Certificação;
- Fabricado conforme as normas: EN 62841-2-1, EN 62841-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000 de acordo com as regulamentações 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Características:
- Encaixe soquete 1/2” (13mm);
- Reversível;
- Torque máx. 40 Kgf (400 Nm);
- 5 níveis de torques (aperto) ajustáveis;
- Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
- 3 Leds indicadores do estado de carga de bateria;
- LED para iluminação do local de trabalho;
- Acompanha 02 baterias de íons de lítio 4,0 Ah;
- Carregador bivolt;
- Punho emborrachado;
- Clip para acomodação no cinto;
- Acompanha bolsa em lona para transporte.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de parafusos e porcas em rodas de Acompanha bolsa para transporte Rodas de veículos leves veículos leves, suspensão, motor, chassis, inclusive de veículos pesados, máquinas agrícolas e linha amarela;
- Montagem de andaimes, estruturas metálicas, tubulações, metal/madeira, etc.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar com baterias de outras marcas;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;
- Não levar ou usar a bateria em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos infl amáveis, gases ou poeira. As ferramentas geram faíscas que podem infl amar Suspensão/Chassis Estruturas metálicas e fi xações em geral a poeira ou névoas.
Principais Vantagens:
- Portátil;
- Bolsa para transporte;
- 5 níveis de torques ajustáveis;
- 3 leds indicadores do estado da carga de bateria;
- Acompanha 02 baterias 4Ah;
- Carregador bivolt.
Certificação;
- Fabricado conforme as normas: EN 62841-2-1, EN 62841-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000 de acordo com as regulamentações 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Características:
- Encaixe soquete 1/2” (13mm);
- Reversível;
- Torque máx. 40 Kgf (400 Nm);
- 5 níveis de torques (aperto) ajustáveis;
- Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
- 3 Leds indicadores do estado de carga de bateria;
- LED para iluminação do local de trabalho;
- Acompanha 02 baterias de íons de lítio 4,0 Ah;
- Carregador bivolt;
- Punho emborrachado;
- Clip para acomodação no cinto;
- Acompanha bolsa em lona para transporte.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de parafusos e porcas em rodas de Acompanha bolsa para transporte Rodas de veículos leves veículos leves, suspensão, motor, chassis, inclusive de veículos pesados, máquinas agrícolas e linha amarela;
- Montagem de andaimes, estruturas metálicas, tubulações, metal/madeira, etc.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar com baterias de outras marcas;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;
- Não levar ou usar a bateria em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos infl amáveis, gases ou poeira. As ferramentas geram faíscas que podem infl amar Suspensão/Chassis Estruturas metálicas e fi xações em geral a poeira ou névoas.
Principais Vantagens:
- Portátil;
- Bolsa para transporte;
- 5 níveis de torques ajustáveis;
- 3 leds indicadores do estado da carga de bateria;
- Acompanha 02 baterias 4Ah;
- Carregador bivolt.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0702311301 |
Garantia | 12 Meses |
Impactos por Minuto | 0 - 3200 IPM |
Torque Máximo | 40 Kgf (400 Nm) |
Rotação | 0 – 2300 min-¹ |
Produtos Associados | Soquetes de impacto; EPI´s; Adaptador digital de torque; Rost off |
Tempo de Carga | 90 min (da bateria) |
Bateria | 18V (4,0 Ah) |
Encaixe | Soquete ½” (13mm) |
Composição | 1 Chave de Impacto, 2 Baterias, 1 Carregador e 1 Bolsa de Lona, Unitário |
Código de barras | 7891799499495 |
Ficha Técnica | Download |