Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089340110 Copiado!

    Graxa para Chassis Multiuso W-CA 10kg - Wurth - 089340110 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Graxa multiúso de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Resistência a temperatura de -10 a 75ºC.

    Características:

    - Resistência à lavagem por água;
    - Alta adesividade;
    - Proteção da peça contra oxidação;
    - Boa lubricidade.

    Aplicações:

    - Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem;
    - Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas;
    - Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.

    Modo de usar:

    - Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
    - Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
    - Siga as recomendações do fabricante do equipamento/ veículo que será lubrificado.

    Principais Vantagens:

    - Resistência à lavagem;
    - Maior duração da lubrificação;
    - Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações;
    - Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089340110
    Temperatura de Trabalho -10°C à +75°C
    Embalagem 10kg
    Ponto de Gota 95°C (ASTM D 2265 / DIN 51 561)
    Aspecto Marrom esverdeado
    Composições Unitário
    Viscosidade 70 à 120cSt (do óleo base à 40°C)
    Consistência 2 NLGI (ASTM D 217 / DIN ISSO 2137)
    Código de barras 7891799357528
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade