Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 389087 Copiado!

    Vaselina Spray 200ml - Wurth - 389087 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Vaselina é um lubrificante multiúso indicado para peças metálicas, plásticas e borrachas. Lubrifica equipamentos em geral e protege contra a ação da maresia e oxidação. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre

    Características:

    - Lubrificante multiúso;
    - Não contém solvente na formulação;
    - Protege contra ação da maresia;
    - Protege contra a ação de oxidação;
    - Hidrorepelente.

    Aplicações:

    - Lubrifica maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, armas, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, etc;
    - Protege alumínio, couro, courvim, madeira, etc;
    - Facilita a colocação de fios no conduite e de vidros automotivos;
    - Molinetes e material de pesca;
    - Roldanas em geral;
    - Corrediças. PRINCIPAIS VANTAGEN ;
    - Indicado para peças metálicas, de plástico e de borracha;
    - Não danifica borrachas;
    - Aumenta a vida útil de equipamentos náuticos;
    - Previne a formação de zinabre em componentes elétricos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 389087
    Cor Incolor
    Embalagem 200ml
    Composições Unitário
    Odor Característico
    Densidade a 25°C 0,830 – 0,870 g/ml
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799154622
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade