Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890132 Copiado!

    Líquido para Equipamentos de Teste de Bicos Injetores TIW 500 500ml - Wurth - 3890132 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O TIW 500 é um líquido pronto uso para equipamentos de teste de bicos injetores à base de solventes. Permite a retro lavagem sem danificar as vedações do bico injetor. Possibilita a análise da pressão, vazão, estanqueidade e leque (spray) dos bicos injetores.

    Características:

    - Líquido de limpeza para equipamento de teste de bico injetores à base de solventes leves e derivados de petróleo;
    - Permite a retro lavagem no equipamento.

    Aplicações:

    - Equipamentos para testes e limpeza de bicos injetores quando analisados fora do veículo.

    Modo de usar:

    - Adicione o produto no reservatório do equipamento a ser utilizado. Quando necessário, utilize um funil;
    - Verifique se o reservatório está com o líquido acima da metade de sua capacidade.

    Importante:

    - Nunca utilize a capacidade total do reservatório. Informações adicionais;
    - Quando o líquido apresentar saturação, o mesmo deverá ser descartado.

    Principais Vantagens:

    - Não danifica as vedações do bico injetor;
    - Possibilita a análise da pressão, vazão, estanqueidade e leque (Spray) dos bicos injetores.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890132
    Densidade 0,79
    Cor Amarelo Claro
    Ponto de Fulgor >55°C
    Embalagem 500ml
    Ponto de Ebulição 150°C
    Odor Característico
    Composições Unitário
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799239657
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade