Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3893133500 Copiado!

    Limpa Para-Brisa 500ml - Wurth - 3893133500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O LIMPA PARA-BRISA, foi desenvolvido para facilitar a limpeza do para-brisa nos veículos. Remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da maresia, etc., dos vidros automotivos.

    Características:

    - Melhora a visibilidade aumentando a segurança ao dirigir;
    - Melhora o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa prolongando seu bom funcionamento;
    - Produto de fácil aplicação;
    - Remove fuligem ,insetos, gordura e poeira;
    - Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;
    - Devolve a transparência natural do vidro, não ataca borrachas e nem pintura.

    Aplicação:

    - Indicado para para-brisa de veículos de grande e pequeno porte.

    Principais Vantagens:

    - Melhora a visibilidade ao dirigir;
    - Melhora o deslizamento das palhetas;
    - Remove fuligem ,insetos, gordura e poeira;
    - Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3893133500
    Fragrância Talco
    Índice de Refração 1,3400 - 1,3500 (a 20°C)
    Densidade 20/4°C 0,99 – 1,01
    Cor Verde
    pH 7,00 – 8,00 (solução a 6%)
    Embalagem 500ml
    Composições Unitário
    Código de barras 7891799140410
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade