Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 389099 Copiado!

    Protetor para Moldes 300ml - Wurth - 389099 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Protetor para Moldes protege moldes de injeção plástica contra ação da oxidação, prolongando a vida útil dos mesmos. O produto em forma de spray penetra mais facilmente em pequenos espaços, lubrificando o molde e repelindo a umidade presente.

    Características:

    - Produto anticorrosivo em spray;
    - Prolonga a vida útil das ferramentas / moldes

    Aplicações:

    - Moldes de injeção termo plástica, elastômeros* e estamparia. *Elastômeros: São polímeros elásticos que suportam grandes deformações.

    Modo de Usar:

    - Agite o produto;
    - Após o uso do molde, aplique a uma distância de 25cm da peça a ser protegida;
    - A remoção do produto da superfície do molde ocorre após o 3º processo de injeção, não havendo necessidade de aplicação de produtos químicos ou ação mecânica adicional;
    - Após utilização do molde, voltar aplicar o produto

    Principais Vantagens:

    - Evita a oxidação de moldes;
    - Maior poder de penetração;
    - Evita futuras manutenções.
    Marca Wurth
    Código do Produto 389099
    Índice de Refração 1,41 – 1,42
    Produtos Associados Desengraxante Universal Ecoo-a; Rost off; EPI
    Cor Verde
    Ponto de Fulgor -60°C
    Embalagem 300ml
    Composições Unitário
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799174910
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade