Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890321 Copiado!

    Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cobre 60g - Wurth - 3890321 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA – HT é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até 316ºC para as mais diversas aplicações na área da mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.

    Características:

    - Flexibilidade a baixas (-62ºC) e a altas temperaturas (+316ºC);
    - Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);
    - Produto de cura neutra sem odor;
    - Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado;
    - Resistente à altas temperaturas;
    - Mantém propriedades elásticas;
    - Produto com várias cores (pode ser aplicado em motores de alumínio ou ferro).

    Aplicação:

    - Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e de óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;
    - Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização forma uma camada a prova de vazamentos;
    - Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico até 350°C.

    Restrições de uso:

    Não deve ser utilizado em:
    - Mármores, granitos, concreto;
    - Em metais como chumbo, latão e zinco;
    - Vedação de aquários;
    - Em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
    - Confecção de juntas espaçadoras.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890321
    Temperatura de Trabalho -62°C a +316°C
    Cura Neutra Oxímica
    Elasticidade a Vibrações +/- 50%
    Densidade 1,18 g/ml
    Cor Cobre
    Tempo de Cura a 23°C, 50% de umidade relativa do ar 3 a 4 mm/dia
    Embalagem 60g
    Dureza Shore 35 após a cura - ASTM D 2240
    Composições Unitário
    Temperatura de Aplicação -35° a +60°C
    Tack Free Time a 23°C, 50% de umidade relativa do ar Inferior a 1 hora
    Características Resistência a intempéries, radiação UV Excelente
    Temperatura Máxima Temporária >+350°C
    Código de barras 7891799356569
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade