Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071593 000 Copiado!

    Carro Esteira Premium para Mecânicos - Wurth - 071593 000 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Carro esteira para mecânicos.

    Características:

    - Fabricado em HDPE - Polietileno de Alta Densidade;
    - Formato ergonômico;
    - Almofada para apoio de cabeça;
    - 02 bandejas porta-ferramenta;
    - 06 rodízios giratórios de 3”;
    - Cor preto.

    Aplicação:

    - Movimentação e locomoção em serviços que necessitam uma posição deitada no solo.

    Restrições de uso:

    - Não posicionar o pneu do veículo sob o carro esteira para locomoção;
    - Não utilizar como brinquedo ou skate;
    - Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;
    - Não utilizar o carro esteira caso faltar um ou mais rodízios;
    - Não utilizar caso a estrutura caso tenha rupturas, ou esteja rachada.

    Principais Vantagens:

    - Material de alta resistência;
    - Resistente à óleo, graxa, gasolina, diesel, calor e frio;
    - Formato anatômico;
    - Alça para locomoção.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071593 000
    Materiais Polietileno
    Produtos Associados Ferramentas Manuais; Wurth Led; Carro de apoio; Desengraxante Express
    Composições Unitário
    Capacidade 135kg
    Dimensões 1010 x 475 x 130mm
    Código de barras 4058794845969
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade