Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 015663540 Copiado!

    Parafuso Chipboard Philips Rosca Parcial Cabeça Chata Bicromatizado 3,5 x 40mm 500 Unidades - Wurth - 015663540 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto



    Características:

    - Norma: N.A;
    - Material: aço baixo carbono;
    - Classe de Resistência: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Rosca: Chipboard;
    - Cabeça: Chata;
    - Tratamento superficial: Bicromatizado.

    Aplicações:

    - Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 015663540
    Aplicações MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado
    Ponteira PH2
    Comprimento do Parafuso 40mm
    Cabeça Chata
    Rosca Rosca Parcial
    Tipo Chipboard
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Acabamento Bicromatizado
    Diâmetro da Cabeça 6,45 / 6,80mm
    Diâmetro 3,5mm
    Encaixe Philips
    Composições Embalagem com 500 Unidades
    Código de barras 7891799489496
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade