Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: N.A;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: chata;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicações:
- MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado.
- Norma: N.A;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: chata;
- Acabamento: Bicromatizado.
Aplicações:
- MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 015666045 |
Garantia | 3 Meses |
Ponteira | PH3 |
Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
Comprimento do Parafuso | 45mm |
Cabeça | Chata |
Rosca | Rosca Parcial |
Tipo | Chipboard |
Acabamento | Bicromatizado |
Diâmetro da Cabeça | 10,40 / 10,80mm |
Diâmetro | 6mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Encaixe | Philips |
Composição | Embalagem com 200 Unidades |
Código de barras | 7891799489960 |
Ficha Técnica | Download |