Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986323156 Copiado!

    Silicone Acético para Alta Temperatura 50g Cinza Embalagem com 24 Unidades - W-Max - 5986323156 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Silicone Acético Alta Temperatura W-MAX é um silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência à temperatura de até 265 °C e resistênc ia momentânea de até 300 °C. Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

    Características:

    - Produto monocomponente;
    - Cura acética;
    - Alta estabilidade térmica;
    - Grande flexibilidade;
    - Excelente resistência a óleo de motor;
    - Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.

    - Aplicações:

    - Fechamento do cárter de óleo;
    - Tampa de válvula;
    - Tampa e cárter de transmissão;
    - Carcaça de bombas d´água e óleo;
    - Caixa de câmbio;
    - Coletor de admissão.

    Principais Vantagens:

    - Alta elasticidade e resistência térmica;
    - Excelente resistência ao óleo lubrificante;
    - Substitui as juntas convencionais;
    - Resiste à temperatura momentânea de até 300 °C.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986323156
    Cura 5 mm (24 horas)
    Capacidade de Movimentação 25 %
    Tempo de Formação de Pele 10 a 20 min
    Dureza 30 Shore A
    Densidade 0,95 g/cm³
    Cor Cinza
    Módulos 0,55 MPa (a 100%)
    Tensão na Ruptura 0,66 MPa
    Composições Embalagem com 24 Unidades
    Alongamento à Ruptura 375 %
    Código de barras 7891799499188
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade