| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Acético Alta Temperatura W-MAX é um silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência à temperatura de até 265 °C e resistênc ia momentânea de até 300 °C. Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura acética;
- Alta estabilidade térmica;
- Grande flexibilidade;
- Excelente resistência a óleo de motor;
- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.
- Aplicações:
- Fechamento do cárter de óleo;
- Tampa de válvula;
- Tampa e cárter de transmissão;
- Carcaça de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade e resistência térmica;
- Excelente resistência ao óleo lubrificante;
- Substitui as juntas convencionais;
- Resiste à temperatura momentânea de até 300 °C.
O Silicone Acético Alta Temperatura W-MAX é um silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência à temperatura de até 265 °C e resistênc ia momentânea de até 300 °C. Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura acética;
- Alta estabilidade térmica;
- Grande flexibilidade;
- Excelente resistência a óleo de motor;
- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.
- Aplicações:
- Fechamento do cárter de óleo;
- Tampa de válvula;
- Tampa e cárter de transmissão;
- Carcaça de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade e resistência térmica;
- Excelente resistência ao óleo lubrificante;
- Substitui as juntas convencionais;
- Resiste à temperatura momentânea de até 300 °C.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986323155 |
| Cura | 5 mm (24 horas) |
| Capacidade de Movimentação | 25 % |
| Tempo de Formação de Pele | 10 a 20 min |
| Densidade | 0,95 g/cm³ |
| Dureza | 30 Shore A |
| Cor | Preto |
| Módulos | 0,55 MPa (a 100%) |
| Tensão na Ruptura | 0,66 MPa |
| Composições | Embalagem com 24 Unidades |
| Alongamento à Ruptura | 375 % |
| Código de barras | 7891799499171 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |