| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema POWERDRIVE que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela POWERDRIVE com inclinação de 15°;
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
- Atende a norma DIN 3113.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema POWERDRIVE que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com ângulo de 15°;
- Lado estrela POWERDRIVE com inclinação de 15°;
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
- Atende a norma DIN 3113.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 575430136 |
| Torque Máximo | 894 Nm (lado fixo) e 1165 Nm (Ponta Grande) |
| Acabamento | Acabamento polido contra corrosão |
| Dureza | Dureza 39HRc |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Chave philips e fenda; Rost Off |
| Comprimento Total | 402mm |
| Ângulo | 15° (inclinação) |
| Medida | 36mm |
| Norma | DIN 3113 |
| Código de barras | 4053479496801 |
| Ficha Técnica | Download |