| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
JAGUAR
Código Original: C2D3422
Grampo da Coluna Interna "A"
• F-Type (2014 até 2020)
Grampo da Coluna Interna "B"
• E-Pace (2017 até 2021)
Grampo da Coluna Interna "C"
• E-Pace (2017 até 2021)
Grampo da Forração da Tampa do Porta-Malas
• E-Pace (2017 até 2021) • F-Pace(2016 até 2020)
Grampo da Soleira Traseira Interna
• I-Pace (2018 até 2020) • XF (2009 até 2015) • XFR (2009 até 2015) • XF Sportbrake (2012 até 2015) • XFR-S (2012 até 2015)
Grampo das Molduras Laterais da Tampa do Porta-Malas
• E-Pace (2017 até 2021) I-Pace (2018 até 2020) • XF (2009 até 2015) • XFR (2009 até 2015) • XF Sportbrake (2012 até 2015) • XFR-S (2012 até 2015)
Grampo da Base do Banco Traseiro
• XK (2006 até 2014) • XKR (2006 até 2014) • XKR Coupê (2006 até 2014) • XKR-S (2011 até 2014) • XKR-S GT (2013 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: LR013135
Grampo do Forro da Porta
• Discovery Sport (2015 até 2021) • Evoque (2012 até 2020) • Freelander (2007 até 2014) • Range Rover Sport (2012 até 2020)
Grampo do Revestimento da Coluna C Traseira
• Velar (2018 até 2021)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
JAGUAR
Código Original: C2D3422
Grampo da Coluna Interna "A"
• F-Type (2014 até 2020)
Grampo da Coluna Interna "B"
• E-Pace (2017 até 2021)
Grampo da Coluna Interna "C"
• E-Pace (2017 até 2021)
Grampo da Forração da Tampa do Porta-Malas
• E-Pace (2017 até 2021) • F-Pace(2016 até 2020)
Grampo da Soleira Traseira Interna
• I-Pace (2018 até 2020) • XF (2009 até 2015) • XFR (2009 até 2015) • XF Sportbrake (2012 até 2015) • XFR-S (2012 até 2015)
Grampo das Molduras Laterais da Tampa do Porta-Malas
• E-Pace (2017 até 2021) I-Pace (2018 até 2020) • XF (2009 até 2015) • XFR (2009 até 2015) • XF Sportbrake (2012 até 2015) • XFR-S (2012 até 2015)
Grampo da Base do Banco Traseiro
• XK (2006 até 2014) • XKR (2006 até 2014) • XKR Coupê (2006 até 2014) • XKR-S (2011 até 2014) • XKR-S GT (2013 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: LR013135
Grampo do Forro da Porta
• Discovery Sport (2015 até 2021) • Evoque (2012 até 2020) • Freelander (2007 até 2014) • Range Rover Sport (2012 até 2020)
Grampo do Revestimento da Coluna C Traseira
• Velar (2018 até 2021)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0500900379 |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 7899822005293 |
| Ficha Técnica | Download |