| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Isolastic Paredes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de paredes e fachadas, criando um revestimento durável, forte e impermeável.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos;
- Rendimento: 250g p/ m² por demão.
Aplicação:
- Aplicação em paredes, muros e fachadas, principalmente os externos;
- Pode ser utilizado para impermeabilizar diversas superfícies, tais como concreto, madeira compensada, entre outros;
- Isolamento de elementos estruturais complicados, tais como tubos de passagem e canos, obtendo uma camada de cobertura sem quaisquer juntas.
Modo de usar:
- Regularize a parede caso haja necessidade;
- Limpe e remova toda a poeira e o excesso de massa;
- Dilua o Isolastic Paredes em 10% de água para cada demão;
- Aplique o Isolatic Paredes sobre a superfície com um rolo ou pincel, em duas camadas;
- Após a primeira demão aguardar 6 horas para aplicação da segunda demão;
- Não há necessidade de aplicar mais do que duas demãos;
- O Isolatic Paredes aceita pigmentação de corantes líquidos. Utilizar no máximo 1 bisnaga de 34 ml para o balde de 4,5kg e 3 bisnagas de 34ml para o balde de 18kg, e misturar bem até obter homogeneidade.
Principais Vantagens:
- Cria um revestimento impermeável e durável;
- À base de água;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos.
Isolastic Paredes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de paredes e fachadas, criando um revestimento durável, forte e impermeável.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos;
- Rendimento: 250g p/ m² por demão.
Aplicação:
- Aplicação em paredes, muros e fachadas, principalmente os externos;
- Pode ser utilizado para impermeabilizar diversas superfícies, tais como concreto, madeira compensada, entre outros;
- Isolamento de elementos estruturais complicados, tais como tubos de passagem e canos, obtendo uma camada de cobertura sem quaisquer juntas.
Modo de usar:
- Regularize a parede caso haja necessidade;
- Limpe e remova toda a poeira e o excesso de massa;
- Dilua o Isolastic Paredes em 10% de água para cada demão;
- Aplique o Isolatic Paredes sobre a superfície com um rolo ou pincel, em duas camadas;
- Após a primeira demão aguardar 6 horas para aplicação da segunda demão;
- Não há necessidade de aplicar mais do que duas demãos;
- O Isolatic Paredes aceita pigmentação de corantes líquidos. Utilizar no máximo 1 bisnaga de 34 ml para o balde de 4,5kg e 3 bisnagas de 34ml para o balde de 18kg, e misturar bem até obter homogeneidade.
Principais Vantagens:
- Cria um revestimento impermeável e durável;
- À base de água;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892200176 |
| Rendimento | 250g p/ m² por demão. |
| Concentração | 45 – 55% (de compostos orgânicos voláteis) |
| Densidade | 1,24 g/cm2 (a 25 ºC) |
| Tempo de Secagem | Entre as demãos 6 horas e liberação da área 8 horas |
| Cor | Branco |
| Odor | Característico |
| Recuperação | 60% (após alongamento por 25%) |
| Temperatura de Aplicação | +5 ºC a +40 ºC |
| Estado Físico | Líquido denso |
| Alongamento | 160% |
| Código de barras | 7891799498511 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |