Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892200172 Copiado!

    Impermeabilizante Isolastic Lajes 12kg - Wurth - 0892200172 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Isolastic Lajes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de lajes e telhados, criando um revestimento durável, forte e impermeável.

    Características:

    - Produto monocomponente;
    - Produto à base de água;
    - Proporciona conforto térmico diminuindo em até 3ºC a temperatura;
    - Cria um revestimento de alta durabilidade;
    - Resistente aos raios ultravioletas;
    - Alta flexibilidade;
    - Rendimento: 500g p/ m2 por demão.

    Aplicação:

    - Pode ser aplicado em: laje sem trânsito, parede externa, abóboda, marquise, calhas e telhas em geral;
    - Reparar coberturas antigas de concreto e manta asfáltica;
    - Vedação e cobertura de telhados tipo colmeia em telhados íngremes;
    - Proteção de lajes e de telhados;
    - Para impermeabilização efetiva e duradoura, recomendase a aplicação de 3 demãos (máximo)

    Modo de usar:

    - Regularize a laje (1 parte de cimento para 3 partes de areia) com caimento de no mínimo 2% para os condutores e arredonde os cantos;
    - Limpe a base, remova poeira, sujeira e o excesso de massa ou tinta;
    - Aplique o ISOLASTIC LAJES sobre a superfície com um rolo ou pincel, em no máximo três demãos, a segunda e a terceira transversalmente com relação à primeira;
    - Dependendo das condições de aplicação, cada demão deve secar por 6 horas;
    - Superfícies de concreto devem receber a primeira demão de base de ISOLASTIC LAJES diluído 10% com água e as demais demãos sem diluir;
    - É recomendado o uso de uma malha de polipropileno (ESTRUTELA) em junções de paredes ao redor de canos e ralos aplicando uma demão base de ISOLASTIC LAJES, a malha de polipropileno e outra demão de ISOLASTIC LAJES sobre a malha de polipropileno para uma melhor aderência dos produtos;
    - Para o teste de estanqueidade é necessário a cura total do produto que ocorre 07 dias após a aplicação final do produto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892200172
    Concentração 45 – 55% (de compostos orgânicos voláteis)
    Rendimento 500g p/ m2 por demão
    Densidade 1,45 g/cm2 (a 25ºC)
    Tempo de Secagem entre as demãos 6 horas, total para liberação da área 12 horas e total para teste de estanqueidade 7 dias
    Cobertura Telhado Inclinado 1,5 kg/m2 (após três demãos), Telhado Plano 2 kg/m2 (após três demãos)
    Cor Branco
    Odor Característico
    Temperatura de Aplicação +5ºC a +40ºC
    Recuperação 60% (após Alongamento por 25%)
    Estado Físico Líquido denso
    Alongamento 160%
    Código de barras 7891799498498
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade