| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Splitter óptico balanceado (PLC) e conectorizado no padrão SC com polimento APC, para divisão do sinal óptico proveniente de uma fi bra óptica para oito. Componente passivo balanceado, mantém a mesma razão para a divisão da potência dos sinais de entrada em cada porta de saída.
Características:
- Produzido em PVC de alta resistência;
- Constituído de um conector de fi bra óptica de entrada em 8 vias de saída;
- Modelo APC;
- Tipo de Tecnologia PLC*;
- PLC: do inglês (Planar LightwaveCircuit), é a mais moderna e tecnicamente superior ao modelo FBT, agregando confi abilidade aos sistemas instalados.
Principais vantagens da tecnologia PLC:
- Uso adequado para todo o espectro de comprimentos de onda (1260nm ∼ 1650nm);
- Alta qualidade, confi abilidade e estabilidade na transmissão de dados;
- Divisão de potência proporcional e exata em todas as saídas;
- Não apresenta perda de potência em temperatura entre -40ºC +80ºC;
- Menor tamanho e menor espaço ocupado.
Modo de usar:
- Acompanha manual com dados técnicos.
Certificações:
- Anatel - n° de registro: 00602.21.11824
Informações de segurança:
- Manter longe de calor e umidade.
Splitter óptico balanceado (PLC) e conectorizado no padrão SC com polimento APC, para divisão do sinal óptico proveniente de uma fi bra óptica para oito. Componente passivo balanceado, mantém a mesma razão para a divisão da potência dos sinais de entrada em cada porta de saída.
Características:
- Produzido em PVC de alta resistência;
- Constituído de um conector de fi bra óptica de entrada em 8 vias de saída;
- Modelo APC;
- Tipo de Tecnologia PLC*;
- PLC: do inglês (Planar LightwaveCircuit), é a mais moderna e tecnicamente superior ao modelo FBT, agregando confi abilidade aos sistemas instalados.
Principais vantagens da tecnologia PLC:
- Uso adequado para todo o espectro de comprimentos de onda (1260nm ∼ 1650nm);
- Alta qualidade, confi abilidade e estabilidade na transmissão de dados;
- Divisão de potência proporcional e exata em todas as saídas;
- Não apresenta perda de potência em temperatura entre -40ºC +80ºC;
- Menor tamanho e menor espaço ocupado.
Modo de usar:
- Acompanha manual com dados técnicos.
Certificações:
- Anatel - n° de registro: 00602.21.11824
Informações de segurança:
- Manter longe de calor e umidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0978120110 |
| Garantia | 3 Meses |
| Banda Óptica | 1260 ∼ 1650 mm (passante) |
| Perda Inserção | 10,2/10,5 db |
| Diretividade | ≥55 db |
| Temperatura de Operação | -40 ∼ +80 °C |
| Perda de Polarização | 0,2 db |
| Tamanho | 2m |
| Perda Retorno | ≥55 db |
| Dimensões | 40 x 4 x 4 mm (conector), 100 x 80 x 18 mm (módulo) e 50 x 7 x 4 (mini-módulo) |
| Código de barras | 7891799495770 |
| Ficha Técnica | Download |