| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O disco de corte Speed Plus para aço inox é um produto especialmente formulado para cortar com excelentes resultados em aço inox, aços liga, hardox e outros tipos de metais não ferrosos. É fabricado sem adição de ferro, enxofre e cloro. Funciona com todos os tipos de esmerilhadeiras, respeitando as velocidades periféricas recomendadas. O disco tem um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante o corte, aumentando a velocidade de corte e uma perfeita estabilidade dinâmica do disco. Produzido com abrasivos e resina de alta qualidade.
Características:
- Grande velocidade de corte;
- Longa duração;
- Formação mínima de rebarbas e acabamento perfeito em tubos, chapas, perfis e folhas metálicas;
- Desperdício mínimo de material devido à baixa espessura dos discos;
- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que é um pré-requisito importante para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Possuem em sua construção duas telas de fibra de vidro o que permitem serem submetidos às mais diversas aplicações em total segurança;
- Tem excelente estabilidade e resistência contra ruptura;
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade e são certificados ao nível da sua segurança pela OSA (Organization for the Safety of Abrasives).
Principais Vantagens:
- Elevada velocidade de corte;
- Maior tempo de duração;
- Menor consumo de energia;
- Menor perda de material;
- Formação mínima de rebarba;
- Baixa produção de calor durante o corte;
- Baixo odor;
- Alta estabilidade para um corte fácil e confortável;
- Isento de ferro, enxofre e cloro.
O disco de corte Speed Plus para aço inox é um produto especialmente formulado para cortar com excelentes resultados em aço inox, aços liga, hardox e outros tipos de metais não ferrosos. É fabricado sem adição de ferro, enxofre e cloro. Funciona com todos os tipos de esmerilhadeiras, respeitando as velocidades periféricas recomendadas. O disco tem um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante o corte, aumentando a velocidade de corte e uma perfeita estabilidade dinâmica do disco. Produzido com abrasivos e resina de alta qualidade.
Características:
- Grande velocidade de corte;
- Longa duração;
- Formação mínima de rebarbas e acabamento perfeito em tubos, chapas, perfis e folhas metálicas;
- Desperdício mínimo de material devido à baixa espessura dos discos;
- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que é um pré-requisito importante para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Possuem em sua construção duas telas de fibra de vidro o que permitem serem submetidos às mais diversas aplicações em total segurança;
- Tem excelente estabilidade e resistência contra ruptura;
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade e são certificados ao nível da sua segurança pela OSA (Organization for the Safety of Abrasives).
Principais Vantagens:
- Elevada velocidade de corte;
- Maior tempo de duração;
- Menor consumo de energia;
- Menor perda de material;
- Formação mínima de rebarba;
- Baixa produção de calor durante o corte;
- Baixo odor;
- Alta estabilidade para um corte fácil e confortável;
- Isento de ferro, enxofre e cloro.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0664130761 |
| Diâmetro do Furo | 10mm - 25/64" |
| Tipo | Reto |
| Produtos Associados | Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira |
| Espessura | 1mm - 3/64" |
| Diâmetro | 76mm - 3" |
| Composições | Embalagem com 5 Unidades |
| Rotações | 20100 RPM |
| Código de barras | 7891799255978 |
| Ficha Técnica | Download |