Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0664131150 Copiado!

    Disco de Corte para Inox Speed Plus 115 x 1 x 22mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0664131150 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco de corte Speed Plus para aço inox é um produto especialmente formulado para cortar com excelentes resultados em aço inox, aços liga, hardox e outros tipos de metais não ferrosos. É fabricado sem adição de ferro, enxofre e cloro. Funciona com todos os tipos de esmerilhadeiras, respeitando as velocidades periféricas recomendadas. O disco tem um baixo coeficiente de fricção, reduzindo a produção de calor durante o corte, aumentando a velocidade de corte e uma perfeita estabilidade dinâmica do disco. Produzido com abrasivos e resina de alta qualidade.

    Características:

    - Grande velocidade de corte;
    - Longa duração;
    - Formação mínima de rebarbas e acabamento perfeito em tubos, chapas, perfis e folhas metálicas;
    - Desperdício mínimo de material devido à baixa espessura dos discos;
    - Isentos de cloro, ferro e enxofre, que é um pré-requisito importante para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
    - Possuem em sua construção duas telas de fibra de vidro o que permitem serem submetidos às mais diversas aplicações em total segurança;
    - Tem excelente estabilidade e resistência contra ruptura;
    - Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade e são certificados ao nível da sua segurança pela OSA (Organization for the Safety of Abrasives).

    Principais Vantagens:

    - Elevada velocidade de corte;
    - Maior tempo de duração;
    - Menor consumo de energia;
    - Menor perda de material;
    - Formação mínima de rebarba;
    - Baixa produção de calor durante o corte;
    - Baixo odor;
    - Alta estabilidade para um corte fácil e confortável;
    - Isento de ferro, enxofre e cloro.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0664131150
    Diâmetro do Furo 22,2mm - 7/8"
    Tipo Reto
    Produtos Associados Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira
    Espessura 1mm - 3/64"
    Diâmetro 115mm - 4.1/2"
    Composições Embalagem com 25 Unidades
    Rotações 13300 RPM
    Código de barras 4045989636327
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade