| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 912;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Acabamento: Passivado;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
- Norma: DIN 912;
- Material: Aço inox 304/A2;
- Acabamento: Passivado;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 00944 20 |
| Altura da Cabeça | 4mm |
| Rosca | M4 |
| Materiais | Aço inox 304/A2 |
| Diâmetro da Cabeça | 7mm |
| Tamanho | 20mm |
| Normal | DIN 912 |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Tipo da Rosca | DIN 13 – MA (Rosca Grossa) |
| Tipo | Rosca Total |
| Chaves | 3mm |
| Acabamento | Passivado |
| Comprimento da Rosca | 20mm |
| Passo da Rosca | 0,7mm |
| Código de barras | 7891799150204 |
| Ficha Técnica | Download |