| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Grau de Resistencia: Grau 2;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: UNC (Rosca Grossa) ASME B1.1.
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Grau de Resistencia: Grau 2;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Rosca: UNC (Rosca Grossa) ASME B1.1.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 008114 34 |
| Altura da Cabeça | 4,14mm |
| Cabeça | Sextavada |
| Rosca | UNC (Rosca Grossa) ASME B1.1 |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Diâmetro | 1/4" |
| Resistência | Grau 2 |
| Tamanho | 3/4" |
| Encaixe | Sextavado |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Chaves | 7/16" |
| Passo de Rosca | 20 FPP |
| Norma | ANSI B18.2.1 |
| Código de barras | 7891799003425 |
| Ficha Técnica | Download |