| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7504K;
- Material: Aço carbono;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Tratamento: Cementado e temperado
- Norma: DIN 7504K;
- Material: Aço carbono;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Tratamento: Cementado e temperado
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 021448 19 |
| Altura da Cabeça | 2,8mm |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Diâmetro da Cabeça | 8,85mm (flange) |
| Diâmetro | 4,8mm |
| Norma | DIN 7504K |
| Tamanho | 19mm |
| Tratamento | Cementado e Temperado |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 7891799421816 |
| Ficha Técnica | Download |