Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 931 (ISO4014);
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Classe de Resistencia: 8.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T).
- Norma: DIN 931 (ISO4014);
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Classe de Resistencia: 8.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0051208040 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 5,45mm |
Cabeça | Sextavada |
Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
Diâmetro | M8 |
Material | Aço Médio e Alto Carbono |
Chave | 13mm |
Tamanho | 40mm |
Encaixe | Sextavado |
Composição | Embalagem com 25 Peças |
Acabamento | Enegrecido de Têmpera (E.T) |
Comprimento da Rosca | 22mm (até 125mm) e 28mm (maior que 125mm) |
Norma | DIN 931 (ISO4014) |
Passo da Rosca | 1,25mm |
Classe de Resistência | 8.8 |
Código de barras | 7891799502034 |
Ficha Técnica | Download |