Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0669203001 Copiado!

    Disco para Corte de Aço Red Line 300 x 3 x 19,5mm Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0669203001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco de corte Red Line para aço foi desenvolvido para corte de aço e ferro, com excelentes resultados em perfis, vigas e em materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.

    Características:

    - Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
    - Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
    - Boa velocidade de corte;
    - Longa duração.

    Aplicações:

    - Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas e metais ferrosos;
    - Cortes em vigas de aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço, perfis, etc;
    - Todo tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construções em metal;
    - Posto de molas, manutenção em chassis de carretas e em caminhões.

    Principais Vantagens:

    - Corte suave, preciso e estável;
    - Liberação de odor e fumaça reduzidos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0669203001
    Tipo Perfil reto
    Diâmetro do Furo 19,05mm - 19,05
    Produtos Associados Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap
    Espessura 3mm - 1/8”
    Composições Embalagem com 05 Unidades
    Diâmetro do Disco 300mm - 12”
    Rotação Máxima 5100
    Código de barras 4058794664942
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade