| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O disco de corte Red Line para aço foi desenvolvido para corte de aço e ferro, com excelentes resultados em perfis, vigas e em materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Características:
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Boa velocidade de corte;
- Longa duração.
Aplicações:
- Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas e metais ferrosos;
- Cortes em vigas de aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço, perfis, etc;
- Todo tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construções em metal;
- Posto de molas, manutenção em chassis de carretas e em caminhões.
Principais Vantagens:
- Corte suave, preciso e estável;
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
O disco de corte Red Line para aço foi desenvolvido para corte de aço e ferro, com excelentes resultados em perfis, vigas e em materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Características:
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Boa velocidade de corte;
- Longa duração.
Aplicações:
- Ideal para cortes em diversos tipos de materiais: aço carbono, peças galvanizadas e metais ferrosos;
- Cortes em vigas de aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço, perfis, etc;
- Todo tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construções em metal;
- Posto de molas, manutenção em chassis de carretas e em caminhões.
Principais Vantagens:
- Corte suave, preciso e estável;
- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0669201155 |
| Tipo | Perfil reto |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm - 22,23 |
| Produtos Associados | Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap |
| Espessura | 2,5mm - 3/32” |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Rotação Máxima | 13300 |
| Diâmetro do Disco | 115mm - 4.1/2” |
| Código de barras | 4053479365428 |
| Ficha Técnica | Download |