Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890012 Copiado!

    Odorizante para Climatizador Clima Fresh Eucalipto 100ml - Wurth - 3890012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Clima Fresh é um odorizador desenvolvido para climatizadores de caminhões e máquinas agrícolas, liberando uma agradável fragrância no ambiente. O produto é concentrado, podendo ser aplicado diluído em água na proporção desejada, dependendo da intensidade do perfume que se deseja obter.

    Características:

    - Agradáveis fragrâncias;
    - Produto concentrado.

    Aplicações:

    - Climatizador de ar de caminhões, ônibus, vans, furgões, tratores, colheitadeiras e veículos industriais.

    Modo de Usar:

    - Aplique o conteúdo do frasco no reservatório de água do climatizador;
    - 1 frasco do produto é suficiente para até 25L de água;
    - Caso deseje, aplique em pequenas quantidades até obter a intensidade desejada da fragrância.

    Principais Vantagens:

    - Ambiente isento de cheiros como cigarro, poluição, etc;
    - Pode ser diluído conforme intensidade desejada.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890012
    Densidade 0,96g/cm³ (a 20°C)
    Cor Incolor
    pH 6 – 8
    Embalagem 100ml
    Aroma Eucalipto
    Composições Unitário
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Solubilidade Em água
    Código de barras 7891799335885
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade