| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave manual fixa ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada lado.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com inclinação de 15°;
- Atende a norma DIN 3110.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Chave manual fixa ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada lado.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Lado fixo com inclinação de 15°;
- Atende a norma DIN 3110.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 3705358116 |
| Medidas | 5/8 x 11/16" |
| Produtos Associados | Rost off; Soquetes; Chaves Philips e fenda; Caixa de ferramentas |
| Acabamento | Polido |
| Dureza | 39HRc |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Norma | DIN 3110 |
| Composições | Unitário |
| Inclinação | 15° |
| Código de barras | 7891799376352 |
| Ficha Técnica | Download |