| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O disco de corte Red Line Super Fine foi desenvolvido para corte de aço inox e ferro, com excelentes resultados em chapas, perfis e materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas. Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade.
Características:
- Grande velocidade de corte;
- Longa duração;
- Formação mínima de rebarbas;
- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;
- Excelente velocidade de trabalho e perfeita estabilidade dinâmica do disco;
- Acabamento perfeito em tubos, chapas, perfis e folhas metálicas;
- Desperdício mínimo de material devido à baixa espessura dos discos;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Atende às normas ABNT NBR 15230, EN 12413 e MPA Z-03985.
Aplicações:
- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado em aço carbono, aço de liga, peças galvanizadas e metais não ferrosos;
- Corte em tubos de canalização, dutos de ar, perfis em U para gesso acartonado, calhas para cabos, chapas metálicas, tubos maciços, cabos de aço;
- Utilizados em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.
Principais Vantagens:
- Corte fácil, rápido e preciso, sem rebarbas;
- Corte em inox, aços de liga e metais não ferrosos;
- Desperdício mínimo de material;
- Baixa produção de calor durante o corte;
- Consumo de energia reduzido (máquina);
- Liberação de odor e fumaça reduzido.
O disco de corte Red Line Super Fine foi desenvolvido para corte de aço inox e ferro, com excelentes resultados em chapas, perfis e materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas. Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade.
Características:
- Grande velocidade de corte;
- Longa duração;
- Formação mínima de rebarbas;
- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;
- Excelente velocidade de trabalho e perfeita estabilidade dinâmica do disco;
- Acabamento perfeito em tubos, chapas, perfis e folhas metálicas;
- Desperdício mínimo de material devido à baixa espessura dos discos;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Atende às normas ABNT NBR 15230, EN 12413 e MPA Z-03985.
Aplicações:
- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado em aço carbono, aço de liga, peças galvanizadas e metais não ferrosos;
- Corte em tubos de canalização, dutos de ar, perfis em U para gesso acartonado, calhas para cabos, chapas metálicas, tubos maciços, cabos de aço;
- Utilizados em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.
Principais Vantagens:
- Corte fácil, rápido e preciso, sem rebarbas;
- Corte em inox, aços de liga e metais não ferrosos;
- Desperdício mínimo de material;
- Baixa produção de calor durante o corte;
- Consumo de energia reduzido (máquina);
- Liberação de odor e fumaça reduzido.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0669230231 |
| Tipo | Perfil reto |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm - 7/8" |
| Espessura | 1,8mm - 5/64" |
| Diâmetro | 230mm - 9" |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Rotações | 6650 RPM |
| Código de barras | 4046777671049 |
| Ficha Técnica | Download |