| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 934;
- Material: Aço carbono;
- Classe de Resistência: Classe 10;
- Acabamento: Polido;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
- Norma: DIN 934;
- Material: Aço carbono;
- Classe de Resistência: Classe 10;
- Acabamento: Polido;
- Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 031012 175 |
| Rosca | DIN 13 – MA (Rosca Grossa) |
| Chaves | 19mm |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Polido |
| Altura | 10,0mm |
| Diâmetro | M12 |
| Norma | DIN 934 |
| Passo | 1,75mm |
| Composições | Embalagem com 50 Peças |
| Classe de Resistência | Classe 10 |
| Código de barras | 7891799420772 |
| Ficha Técnica | Download |