Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 036112 125 Copiado!

    Porca Sextavada Flangeada Zincada Branco Classe 8 DIN6923 M12 x 1,25 Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 036112 125 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 6923;
    - Material: Aço carbono;
    - Classe de Resistência: Classe 8;
    - Acabamento: Zincado branco;
    - Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
    Marca Wurth
    Código do Produto 036112 125
    Rosca DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
    Acabamento Zincado Branco
    Materiais Aço Carbono
    Chaves 18mm
    Altura 12,0mm
    Diâmetro da Flange 26,0mm
    Diâmetro M12
    Norma DIN 6923
    Passo 1,25mm
    Composições Embalagem com 100 Peças
    Classe de Resistência Classe 8
    Código de barras 7891799008444
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade