Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 03228 Copiado!

    Porca Sextavada de Inox 304/A2 DIN934 M8 x 1,25mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 03228 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 934;
    - Material: Aço Inox AISI 304;
    - Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
    Marca Wurth
    Código do Produto 03228
    Rosca DIN 13 – MA (Rosca Grossa)
    Materiais Aço Inox AISI 304
    Chaves 13mm
    Altura 6,50mm
    Diâmetro M8
    Norma DIN 934
    Passo 1,25mm
    Composições Embalagem com 10 Peças
    Código de barras 7891799008116
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade