Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Soberba;
- Cabeça: Flangeada;
- Acabamento: Bicromatizado;
- Ponta: N.A;
- Aplicação: MDF, Aglomerado, Compensado, Madeira, Buchas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0175035012 |
Garantia | 3 Meses |
Ponteira | PH2 |
Cabeça | Flangeada |
Altura da Cabeça | 2,35 / 2,60mm |
Rosca | Soberba |
Diâmetro da Cabeça | 6,54 / 6,90mm |
Ponta | N.A |
Diâmetro | 3,5mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Tamanho | 12mm |
Encaixe | Philips |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Acabamento | Bicromatizado |
Aplicação | MDF, Aglomerado, Compensado, Madeira, Buchas. |
Classe de Resistência | N.A |
Código de barras | 7891799534936 |
Ficha Técnica | Download |