| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca de encaixe cilíndrico com ponta de vídea para furação de concretos, azulejos, pisos, cerâmicas, alvenarias e entre outros materiais de construção.
Características:
- Cabeça com ângulo e afiação agressiva, para maior contato, furação precisa e rápida do substrato;
- Ponta com Carboneto de Tungstênio (metal duro/vídea) de grande resistência; Solda entre a ponta da vídea e corpo da broca de alta qualidade, garantindo segurança e durabilidade da broca;
- Corpo em aço com profundos espirais para grande remoção de poeira resultando em furação rápida e maior vida útil da vídea.
Aplicações:
- ;
- Concreto ;
- Tijolo ;
- Telha ;
- Placas Cimentícias ;
- Gesso ;
- Alvenaria em geral
Restrições de uso:
- Não recomendado para furação de metais.
Modo de usar:
- Antes de executar perfuração em superfícies lisas e duras, é recomendado a execução de uma pequena punção com objeto pontiagudo para centralização do furo;
- Utilizar as brocas de vídea em conjunto com furadeiras elétricas ou pneumáticas de mandril com encaixe cilíndrico.
Principais Vantagens:
- Furos de grande precisão para aplicação de buchas;
- Espiral de grande volume;
- Bom desempenho em concreto e tijolo;
- Excelente remoção das poeiras.
Broca de encaixe cilíndrico com ponta de vídea para furação de concretos, azulejos, pisos, cerâmicas, alvenarias e entre outros materiais de construção.
Características:
- Cabeça com ângulo e afiação agressiva, para maior contato, furação precisa e rápida do substrato;
- Ponta com Carboneto de Tungstênio (metal duro/vídea) de grande resistência; Solda entre a ponta da vídea e corpo da broca de alta qualidade, garantindo segurança e durabilidade da broca;
- Corpo em aço com profundos espirais para grande remoção de poeira resultando em furação rápida e maior vida útil da vídea.
Aplicações:
- ;
- Concreto ;
- Tijolo ;
- Telha ;
- Placas Cimentícias ;
- Gesso ;
- Alvenaria em geral
Restrições de uso:
- Não recomendado para furação de metais.
Modo de usar:
- Antes de executar perfuração em superfícies lisas e duras, é recomendado a execução de uma pequena punção com objeto pontiagudo para centralização do furo;
- Utilizar as brocas de vídea em conjunto com furadeiras elétricas ou pneumáticas de mandril com encaixe cilíndrico.
Principais Vantagens:
- Furos de grande precisão para aplicação de buchas;
- Espiral de grande volume;
- Bom desempenho em concreto e tijolo;
- Excelente remoção das poeiras.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0637715085 |
| Aplicações | Concreto, Tijolo, Telha, Placas Cimentícias, Gesso e Alvenaria |
| Produtos Associados | Furadeira; Bucha de Nylon; Chumbador Químico; EPI |
| Comprimento Total | 85mm |
| Comprimento Útil | 45,5mm |
| Ponta | Carboneto de Tungstênio |
| Diâmetro | 5mm |
| Composições | Unitário |
| Restrições de Uso | Não recomendado para furação de metais |
| Código de barras | 4056807182186 |
| Ficha Técnica | Download |