Seller Image
Produto adicionado com sucesso O produto que você acaba de adicionar já se encontra no seu carrinho =)
Wurth | Cód. 0899500156 Copiado!

Capa de Proteção Banco Traseiro 2AH2m Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0899500156 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Capa para proteção do do banco traseiro contra poeira de lixamento, tinta e outros contaminantes.

Características:

- Confeccionado em polietileno;
- Transparente;
- Espessura de 0,20 micras;
- Dimensão: 2,0 X 2,0m.

Aplicações:

- Toda superfície que precise ser protegido contra poeira, névoa de tinta, etc;
- Banco raseiro de veículos

Principais Vantagens:

- Fácil instalação e remoção;
- Utilizada para proteção;
- Reutilizável;
- Alta resistência.
Marca Wurth
Código do Produto 0899500156
Garantia 3 Meses
Medidas 2AH2m
Espessura 0,20 Microns
Cor Transparente
Material Polietileno
Código de barras 7891799539801
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade