Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899900102 Copiado!

    Pano de Microfibra Preto, Vermelho e Cinza 35 x 35 cm Embalagem com 3 Unidades - Wurth - 0899900102 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.

    Características:

    - Composição: 80% poliéster + 20% poliamida;
    - Gramatura 260 g/m2 (gramas por metro quadrado);
    - Absorve 8X mais água.

    Aplicações:

    - Ideal para lavar, secar e polir;
    - Uso a seco, uso a úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;
    - Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;
    - Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela). Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Utilizar seco para retirar o pó e dar brilho (o pano é macio e flexível);
    - Umedecer com água para limpar objetos polidos e remover sujeiras difíceis;
    - Depois de usá-lo lavar manualmente ou em máquinas de lavar;
    - Lavar sempre com sabão neutro e deixar secar a sombra;
    - Não lavar com tecidos coloridos.

    Principais Vantagens:

    - Resistente;
    - Macio;
    - Alto poder de absorção;
    - Não mancha;
    - Não arranha/risca;
    - Não solta resíduos;
    - Lavável e reutilizável;
    - Ótimo deslizamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899900102
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 7891799524111
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade