Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899900101 Copiado!

    Pano de Microfibra Azul 80% Poliéster 20% Poliamida 260g/m2 40x40cm - 4 Unidades - Wurth - 0899900101 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.

    Aplicações:

    - Ideal para lavar, secar e polir;
    - Uso a seco, úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;
    - Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;
    - Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela).

    Principais Vantagens:

    - Resistente;
    - Macio;
    - Alto poder de absorção;
    - Não mancha;
    - Não arranha/risca;
    - Não solta resíduos;
    - Lavável e reutilizável;
    - Ótimo deslizamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899900101
    Garantia 3 Meses
    Gramatura 260 g/m2
    Cor Azul
    Embalagem Saco plástico
    Composições 80% Poliester e 20% Poliamida
    Dimensões 40 cm x 40 cm
    Conteúdo da Embalagem 4 Unidades
    Código de barras 7891799524104
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade