Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Inox – 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Autoatarraxante;
- Acabamento: N/A.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0115290013 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Panela Philips |
Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
Norma | DIN 7981 (ISO 7049) |
Chave | PH1 |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Código de barras | 7891799535674 |
Ficha Técnica | Download |