Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890100441 Copiado!

    Adesivo de Para-Brisas Express 600ml - Wurth - 0890100441 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Adesivo a base de poliuretano monocomponente para fixação de vidros automotivos. Cura em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer primer de vidro (primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor. Possui rápida secagem e o tempo de liberação de veículos é de 1 hora e 30 minutos.

    Características:

    - Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro – 1 hora e 30 minutos para veículos com e sem airbag;
    - Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);
    - Excelente flexibilidade e resistência;
    - Não mancha e não ataca pintura;
    - Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;
    - Não possui solvente;
    - Excelente durabilidade;
    - Não possui odores desagradáveis. Aplicações ;
    - Colagem e vedação em: ;
    - Para-brisas;
    - Vidros traseiros ;
    - Vidros laterais;
    - Vidros de escotilha de embarcações

    Restrições de Uso:

    - O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.

    Principais Vantagens:

    - Rápida liberação do veículo (1hora e 30 minutos);
    - Não possui odor;
    - Não necessita de primer;
    - Alta adesividade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890100441
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho -40 ºC a 90ºC
    Formação de Película 15 min
    Densidade 1,35g/ml
    Cor Preto
    Força de Cisalhamento ≥ 12 N/mm²
    Tempo de Cura ≥ 4 mm/ 24 hr (23 ºC, UR 50%)
    Resistência à Tração ~ 8 N/mm²
    Dureza Shore 60 +/- 5
    Alongamento ~ 300%
    Código de barras 7891799524784
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade